H-21/32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST1-H-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYyODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnd01TOHhNREV5TURBNU56a3lNekV3TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF4WDBoZlMxY3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufGY0MzFhMzI1ODdiODQ2MGE5NDU2ZWUyYjRjNDMyNGRiYjdmZTNiYTg4YmZlMTk4OTcwNzA4ODQ2M2E5MTRlNzI
24312296 衬套 

TIMKEN TIMKEN

H-21/32

描述

TIMKEN H-21/32

Shaft Bushing; 21/32" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

H-21/32

BDI部件号
24312296

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964145215
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
0.8
详细描述
Shaft Bushing; 21/32" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
0.656 英寸 | 16.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新