H-PLUS X 5/8-IK https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-IK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnd01DOHhNRFEyT1RNeE1ESXdNVGc0Tmk5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmU1V0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MjU3ZTg2NDIxZmEzMTdkMmJiOGFmODRjNDNkZDNhZWNhYjg1OTNjYTlkNDg3ZjRjMjliYmFkZmM3MTMzZWRi
20495375 衬套 

DODGE DODGE

H-PLUS X 5/8-IK

描述

DODGE H-PLUS X 5/8-IK

Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

H-PLUS X 5/8-IK

BDI部件号
20495375

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475001484
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
QT
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Integral Key
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 5/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; QT Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新