HEB25-1.4375-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWkM4eE1EYzJOamMwTXpVMk9EUXhOQzlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk5FSk1WRjlUVTE5SVJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzdmMzU5OWFlOTAxNmYyZDZkZDgyYWUwNmJhZjYwOTQ3NmQ4NzhhMDRhMTQyMGU2MTZlNzU5NzgxNjM4MGIzMA
22971464 衬套 

PCI PCI

HEB25-1.4375-SS

描述

PCI HEB25-1.4375-SS

Bushing, Shaft; 1-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 1.055" Length Thru Bore; HE25 Bushing Series; Keyway; HE Bushing

制造商部件号

HEB25-1.4375-SS

BDI部件号
22971464

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946113566
重量 / Kilogram
2.657
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE25
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 1.805IN Total Length | 3.938IN Bolt Circle Diameter | 4 Number Of Screws | 3/8IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
5.858
详细描述
Bushing, Shaft; 1-7/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 1.055" Length Thru Bore; HE25 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
内圈长
1.055英寸 | 26.797毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新