https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNU1pODVPRFV4TURJd01EZ3pNak13TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxODBRa3hVWDFOVFgwaEZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQyMjc1ZjI5YTQ3MTg0MzhmMTZjY2Y3OGM3MmM5ZTBlZmVkMWUyNjkwOTU1YWIxNjQ2NDdlY2VkZDI0ZDQ3Zg
PCI
PCI
HEB25-55MM-SS
PCI PCI
描述
PCI HEB25-55MM-SS
Bushing, Shaft; 55MM Bore; 117.475MM Outside Diameter; 26.797MM Length Thru Bore; HE25 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
制造商部件号
HEB25-55MM-SS
BDI部件号
22971506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HEB25-55MM-SS/p/22971506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946113771
重量 / Kilogram
2.17
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE25
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 45.847MM Total Length | 100.025MM Bolt Circle Diameter | 4 Number Of Screws | 3/8IN Screw Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
4.784
详细描述
Bushing, Shaft; 55MM Bore; 117.475MM Outside Diameter; 26.797MM Length Thru Bore; HE25 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
1.055英寸 | 26.797毫米