https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnNU1pODVPRFV4TURJd01EZ3pNak13TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxODBRa3hVWDFOVFgwaEZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTQyMjc1ZjI5YTQ3MTg0MzhmMTZjY2Y3OGM3MmM5ZTBlZmVkMWUyNjkwOTU1YWIxNjQ2NDdlY2VkZDI0ZDQ3Zg
PCI
PCI
HEB30-2.8750-SS
PCI PCI
描述
PCI HEB30-2.8750-SS
Bushing, Shaft; 2-7/8" Bore; 5-5/8" Outside Diameter; 1.325" Length Thru Bore; HE30 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
制造商部件号
HEB30-2.8750-SS
BDI部件号
22971542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HEB30-2-8750-SS/p/22971542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946113955
重量 / Kilogram
3.587
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE30
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 2.2IN Total Length | 4.688IN Bolt Circle Diameter | 4 Number Of Screws | 1/2IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
7.909
详细描述
Bushing, Shaft; 2-7/8" Bore; 5-5/8" Outside Diameter; 1.325" Length Thru Bore; HE30 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米
内圈长
1.325英寸 | 33.655毫米