PCI
PCI
HEB30-55MM-SS
PCI PCI
描述
PCI HEB30-55MM-SS
Bushing, Shaft; 55MM Bore; 142.875MM Outside Diameter; 33.655MM Length Thru Bore; HE30 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
制造商部件号
HEB30-55MM-SS
BDI部件号
22971554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HEB30-55MM-SS/p/22971554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946114013
重量 / Kilogram
4.259
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE30
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 55.88MM Total Length | 119.075MM Bolt Circle Diameter | 4 Number Of Screws | 3/8IN Screw Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
9.389
详细描述
Bushing, Shaft; 55MM Bore; 142.875MM Outside Diameter; 33.655MM Length Thru Bore; HE30 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
内圈长
1.325英寸 | 33.655毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
外径
5.625 英寸 | 142.875 毫米