https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWkM4eE1EYzJOamMwTXpVMk9EUXhOQzlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk5FSk1WRjlUVTE5SVJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzdmMzU5OWFlOTAxNmYyZDZkZDgyYWUwNmJhZjYwOTQ3NmQ4NzhhMDRhMTQyMGU2MTZlNzU5NzgxNjM4MGIzMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhqWkM4eE1EYzJOamMwTXpVMk9EUXhOQzlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk5FSk1WRjlUVTE5SVJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzdmMzU5OWFlOTAxNmYyZDZkZDgyYWUwNmJhZjYwOTQ3NmQ4NzhhMDRhMTQyMGU2MTZlNzU5NzgxNjM4MGIzMA
PCI
PCI
HEB40-3.3750-SS
PCI PCI
描述
PCI HEB40-3.3750-SS
Bushing, Shaft; 3-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1.925" Length Thru Bore; HE40 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
制造商部件号
HEB40-3.3750-SS
BDI部件号
22971624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HEB40-3-3750-SS/p/22971624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946114365
重量 / Kilogram
8.977
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE40
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 2.925IN Total Length | 6.313IN Bolt Circle Diameter | 4 Number Of Screws | 5/8IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
19.791
详细描述
Bushing, Shaft; 3-3/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 1.925" Length Thru Bore; HE40 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
内圈长
1.925英寸 | 48.895毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米