https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-6BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnNFppODVPRFV4TURJd01UZ3hOVE0wTDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxODJRa3hVWDFOVFgwaEZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NDg0YWExZTc1ZDNhODcyZTMyOThkZjlmNDRlZmEzMjQ3ZWM4MmE2NGMzOTRmOGJjZjIwMGM3NDE3MDZiZGY4Zg
PCI
PCI
HEB45-4.0000-SS
PCI PCI
描述
PCI HEB45-4.0000-SS
Bushing, Shaft; 4" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1.95" Length Thru Bore; HE45 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
制造商部件号
HEB45-4.0000-SS
BDI部件号
22971652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HEB45-4-0000-SS/p/22971652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946114501
重量 / Kilogram
13.406
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE45
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.2IN Total Length | 7.313IN Bolt Circle Diameter | 6 Number Of Screws | 5/8IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
29.556
详细描述
Bushing, Shaft; 4" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1.95" Length Thru Bore; HE45 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
内圈长
1.95英寸 | 49.53毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米