HEB45-4.4375-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-6BLT-SS-HEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmhrTUM4eE1EYzJOamMwTXpZMk5qY3hPQzlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk5rSk1WRjlUVTE5SVJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTFjZGM0ZDUxNTY5OTE4NTdiYjg2ZTY5MTM2Mjg3YzNlY2Y1M2IwYjIwYTNkOWM5ZjExMTViYTg0MmZiYmE3OQ
22971654 衬套 

PCI PCI

HEB45-4.4375-SS

描述

PCI HEB45-4.4375-SS

Bushing, Shaft; 4-7/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1.95" Length Thru Bore; HE45 Bushing Series; Keyway; HE Bushing

制造商部件号

HEB45-4.4375-SS

BDI部件号
22971654

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
PCI
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
EAN条码
0841946114518
重量 / Kilogram
12.624
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE45
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.2IN Total Length | 7.313IN Bolt Circle Diameter | 6 Number Of Screws | 5/8IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
27.831
详细描述
Bushing, Shaft; 4-7/16" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 1.95" Length Thru Bore; HE45 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
内圈长
1.95英寸 | 49.53毫米
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新