PCI
PCI
HEB50-4.4375-SS
PCI PCI
描述
PCI HEB50-4.4375-SS
Bushing, Shaft; 4-7/16" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 2.2" Length Thru Bore; HE50 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
制造商部件号
HEB50-4.4375-SS
BDI部件号
22971660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HEB50-4-4375-SS/p/22971660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946114549
重量 / Kilogram
18.328
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE50
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
其它特点
3IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.7IN Total Length | 8IN Bolt Circle Diameter | 6 Number Of Screws | 3/4IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
40.407
详细描述
Bushing, Shaft; 4-7/16" Bore; 9-5/8" Outside Diameter; 2.2" Length Thru Bore; HE50 Bushing Series; Keyway; HE Bushing
内圈长
2.2英寸 | 55.88毫米
外径
9.625 英寸 | 244.475 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米