对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HMPB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJobE5pOHhNRGN4TVRJMk1qZ3lNalF6TUM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVJmVGt0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2QyYWViNTliY2Y1NDM0NDRiM2I0ZmE1ZDdiZmQzMmNhZmFhODExNjIzNjlkNmU4MDE1ZTJkMDIwNDVkOWRmZg
655811 衬套 

MASTERDRIVE MASTERDRIVE

HMPB

描述

MASTERDRIVE HMPB

3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

HMPB

BDI部件号
655811

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0806372051950
重量 / Kilogram
0.295
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
HMPB
重量/磅
0.9
详细描述
3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新