MAUREY
MAUREY
HQMM14000BX
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY HQMM14000BX
14MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; HQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
HQMM14000BX
BDI部件号
647016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/HQMM14000BX/p/647016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965299417
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
HQ
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
HQMM14000BX
重量/磅
0.6
详细描述
14MM Bore; 41.275MM Outside Diameter; 31.75MM Length Thru Bore; HQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米