J 85MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoak55OHhNRE0wTXpnM01URXhPVE01TUM5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMGIxODZhZDc2NjJmMzMyYmYxMDY3Mzc3ODMzNDk4YTQyNGZhM2E3M2JlZDllZTk4OGY2MmZjZGQ4YTliMjg2
18202230 衬套 

GATES GATES

J 85MM

描述

GATES J 85MM

Bushing, Shaft; 85MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

制造商部件号

J 85MM

BDI部件号
18202230

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053110562
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
J
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 85MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新