JA 1-1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-NKW-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJnM01DOHhNREUwTWpBeU56Z3dPRGM1T0M5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmVGt0WFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MzdmMGJmNTE4OWRkZWU4ODkxYzJjODA0NTk5ODNlZGVhNDY5YjE1YTFkMThmNTBmNDY0NGQ2ZDg1ZGVkMzBiNw
1124799 衬套 

GATES GATES

JA 1-1/4

描述

GATES JA 1-1/4

Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

JA 1-1/4

BDI部件号
1124799

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0698672700139
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JA 1.1/4
制造商内部编号
7838-0104
重量/磅
0.25
详细描述
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; No Keyway; QD Bushing Style
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新