GATES
GATES
JA 3/4
GATES GATES
描述
GATES JA3/4" BORE ; 轴承配件/锥套
3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
JA 3/4
BDI部件号
1124806
详情
27.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JA-3-4/p/1124806
单价(不含税)
¥27.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672700054
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JA.3/4
制造商内部编号
7838-0012
重量/磅
0.41
详细描述
3/4" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米


