MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
JA-5/8
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP JA-5/8
5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
JA-5/8
BDI部件号
17112185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JA-5-8/p/17112185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041046828
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
JA
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JA-5/8
重量/磅
0.4
详细描述
5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.063英寸 | 27毫米