CONTINENTAL
CONTINENTAL
JX95MM
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL JX95MM
95MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
JX95MM
BDI部件号
412738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/JX95MM/p/412738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256304798
重量 / Kilogram
7.63
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
J
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JX95MM BUSHING
制造商内部编号
20181334
重量/磅
16.8
详细描述
95MM Bore; 130.759MM Outside Diameter; 114.3MM Length Thru Bore; J Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米