DODGE
DODGE
LX1-1/8-ZN
DODGE DODGE
描述
DODGE LX1-1/8-ZN
Shaft Bushing; 1-1/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
LX1-1/8-ZN
BDI部件号
21816743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/LX1-1-8-ZN/p/21816743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568624654
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
L
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 1-1/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米