LX1-3/8-ZN https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-ZN-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJneE9DOHhNRFEyT1RNeE1EazRPRE14T0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmV2s1ZlMxZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzliZmZmZDZkODIzMWRkZmFmOTAxNDU5NzA1ZWUwMjU3MjQ1OTI5MDA5YTQzNTU4ZGZjNjE3MmQ1OTI4ZWRkYg
21816745 衬套 

DODGE DODGE

LX1-3/8-ZN

描述

DODGE LX1-3/8-ZN

Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

LX1-3/8-ZN

BDI部件号
21816745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568624678
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
L
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Zinc Plated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-11/32" Length Thru Bore; L Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
1.344英寸 | 34.138毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新