BROWNING
BROWNING
M 4 3/8
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING M 4 3/8
4-3/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
制造商部件号
M 4 3/8
BDI部件号
331916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/M-4-3-8/p/331916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289391165
重量 / Kilogram
17.751
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
M 4 3/8
制造商内部编号
1075159
重量/磅
39.1
详细描述
4-3/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米