M-5-1/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-M-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnNE5pOHhNREV5TURBNU5qRTFNell6TUM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmVFY5TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNzRiYzBlZTAyZmU2MTJmZmJlNTk4NmMxMzhhZWRhY2Y0YzE1NmU4NjQ3ZGUyYzMyMjg2YzM4ZWNkZmExOGIz
24312404 衬套 

TIMKEN TIMKEN

M-5-1/16

描述

TIMKEN M-5-1/16

Shaft Bushing; 5-1/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

M-5-1/16

BDI部件号
24312404

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964112620
重量 / Kilogram
16.125
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
37
详细描述
Shaft Bushing; 5-1/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
5.063 英寸 | 128.6 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新