MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
M 95MM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN M 95MM(QD锥套 M X 95MM) ; 机械传动件/锥套
Bushing, Shaft; 95MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
MARTIN M 95MM(QD锥套 M X 95MM)
BDI部件号
25161011
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/M-95MM/p/25161011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 95MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米