M-HE25 1 1/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-HE-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNE55OHhNRE0wTXpnM05EWTFPRE16TkM5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZTRVZmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjM2JjNzJmNzNjOWIxYTAxZmViNWU1NmQwZjNhYzg3NTdjYjQyNDBlNGFhZTkxMjY3YWJmZGVmZmFhNTZhZTdm
17800206 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

M-HE25 1 1/4

描述

MARTIN SPROCKET & GR M-HE25 1 1/4

Bushing, Shaft; 1-1/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; HE25 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing

制造商部件号

M-HE25 1 1/4

BDI部件号
17800206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950539225
重量 / Kilogram
2.452
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
HE25
是否有键槽
Yes
衬套类型
HE
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1-1/4" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 2-1/4" Length Thru Bore; HE25 Bushing Series; Yes Keyway; HE Bushing
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
2.25英寸 | 57.15毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新