MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MS 5 1/2
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MS 5 1/2
Shaft Bushing; 5-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
MS 5 1/2
BDI部件号
609529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/MS-5-1-2/p/609529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950100944
重量 / Kilogram
9.3
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
MS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
MS 5 1/2
重量/磅
20.5
详细描述
Shaft Bushing; 5-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
4.813英寸 | 122.25毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米