MX100MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE5TOHhNRFV3TnpJNE9ETTBOalkxTkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTc4MzE3Zjc0YTc5YTcwNzA0YWFiMjljOTg4MjNhNjU5NDk5YjJiMTUwZTRjZmJiNTI1ZTM3ODgxNzIyMzQx
412791 衬套 

CONTINENTAL CONTINENTAL

MX100MM

描述

CONTINENTAL MX100MM

100MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

制造商部件号

MX100MM

BDI部件号
412791

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256305320
重量 / Kilogram
21.29
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
M
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
MX100MM BUSHING
制造商内部编号
20181387
重量/磅
46.9
详细描述
100MM Bore; 165.1MM Outside Diameter; 171.45MM Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
内圈长
6.75英寸 | 171.45毫米
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新