MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MXT-STL807 1/4
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MXT-STL807 1/4
Bushing, Shaft; 7-1/4" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XT80 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
MXT-STL807 1/4
BDI部件号
17800422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/MXT-STL807-1-4/p/17800422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950523293
重量 / Kilogram
49.395
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT80
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
Steel Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
85.7
详细描述
Bushing, Shaft; 7-1/4" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XT80 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
内圈长
5.125英寸 | 130.175毫米
外径
15.625 英寸 | 396.875 毫米
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米