MXT100 9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-XT-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJnNVlTOHhNRE0wTXpnM05qazRORGcyTWk5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZXRlJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0M2VmNDhmZDE4Y2FkY2IyNTU2ZTU3NzYyMDRlNWRlNmUzOTA3YmI0MDZhYjU1ZTZiMmI2YjE5MDZkMmI2ZWUw
17800429 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

MXT100 9

描述

MARTIN SPROCKET & GR MXT100 9

Bushing, Shaft; 9" Bore; 17-15/16" Outside Diameter; 6-3/16" Length Thru Bore; XT100 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing

制造商部件号

MXT100 9

BDI部件号
17800429

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950481982
重量 / Kilogram
76.11
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT100
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
Cast/Ductile Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 9" Bore; 17-15/16" Outside Diameter; 6-3/16" Length Thru Bore; XT100 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
外径
17.938 英寸 | 455.625 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
内圈长
6.188英寸 | 157.175毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新