MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
MXT15 1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR MXT15 1
Bushing, Shaft; 1" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; XT15 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
MXT15 1
BDI部件号
17800432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/MXT15-1/p/17800432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950538792
重量 / Kilogram
0.317
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT15
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
Cast/Ductile Material
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 1" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; XT15 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米