GATES
GATES
N 3-3/8
GATES GATES
描述
GATES N 3-3/8
Bushing, Shaft; 3-3/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
制造商部件号
N 3-3/8
BDI部件号
18202596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/N-3-3-8/p/18202596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
N
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 3-3/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米