DODGE
DODGE
N X 4-7/8-KW
DODGE DODGE
描述
DODGE N X 4-7/8-KW
4-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
N X 4-7/8-KW
BDI部件号
257031
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/N-X-4-7-8-KW/p/257031
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475618804
重量 / Kilogram
23.632
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
N
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
N X 4-7/8-KW
制造商内部编号
119952
重量/磅
88
详细描述
4-7/8" Bore; 7" Outside Diameter; 8-1/8" Length Thru Bore; N Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
内圈长
8.125英寸 | 206.375毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米