CONTINENTAL
CONTINENTAL
NS-5 ; 7/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL NS-5 ; 7/16
5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
NS-5 ; 7/16
BDI部件号
412827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/NS-5-;-7-16/p/412827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256305689
重量 / Kilogram
17.69
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
NS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
NS-5 7/16 BUSHING
制造商内部编号
20181423
重量/磅
43.9
详细描述
5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米