NS 5 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJobE5TOHhNRFV3TnpJNE9ETTBOalkxTkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTc4MzE3Zjc0YTc5YTcwNzA0YWFiMjljOTg4MjNhNjU5NDk5YjJiMTUwZTRjZmJiNTI1ZTM3ODgxNzIyMzQx
609824 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

NS 5 7/16

描述

MARTIN SPROCKET & GR NS 5 7/16

Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

NS 5 7/16

BDI部件号
609824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950099866
重量 / Kilogram
16.78
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
NS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
NS 5 7/16
重量/磅
37
详细描述
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新