P 6-1/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBUSHXX-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoak55OHhNRE0wTXpnM01URXhPVE01TUM5SlRrUkhRVlJDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyMGIxODZhZDc2NjJmMzMyYmYxMDY3Mzc3ODMzNDk4YTQyNGZhM2E3M2JlZDllZTk4OGY2MmZjZGQ4YTliMjg2
18202257 衬套 

GATES GATES

P 6-1/16

描述

GATES P 6-1/16

Bushing, Shaft; 6-1/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing

制造商部件号

P 6-1/16

BDI部件号
18202257

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 6-1/16" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 9-3/8" Length Thru Bore; P Bushing Series; Yes Keyway; QD Bushing
孔径
6.063 英寸 | 154 毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米
内圈长
9.375英寸 | 238.125毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新