P1-21/32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE55OHhNRE13TXprNE1UQTVNamc1TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NzU4ZjhiYTA2YzNmNWI1MzBjOGY4YjEyMWNjY2YwODk0NDE3N2RiMzQ4ZmVkZDY3NTA0OGIyYjI2NTQxYTg4
656607 衬套 

MASTERDRIVE MASTERDRIVE

P1-21/32

描述

MASTERDRIVE P1-21/32

21/32" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

P1-21/32

BDI部件号
656607

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
EAN条码
0806372025470
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
P1-21/32
重量/磅
1.7
详细描述
21/32" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
孔径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新