P2X1-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-ST2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJneVlpOHhNRFF5TWpNMk9UYzBOamszTkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMVF5WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MDVkZjA1YjQxOTFkMDhkZGMwYjdjZWRmMGQwNDQzYjAyYTdkNDNjZmIwMzM3ZGZhMDEyN2I0YjBiNjU5OTIx
631365 衬套 

DODGE DODGE

P2X1-3/8

描述

DODGE P2X1-3/8

1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

P2X1-3/8

BDI部件号
631365

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568526026
重量 / Kilogram
0.953
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD | Optional Cast Iron - Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
P2X1-3/8
重量/磅
2.1
详细描述
1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
2.94英寸 | 74.676毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新