TIMKEN
TIMKEN
P3-1-3/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P3-1-3/8
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
P3-1-3/8
BDI部件号
24312558
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/P3-1-3-8/p/24312558
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964146014
重量 / Kilogram
0.771
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
P3
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
2
详细描述
Shaft Bushing; 1-3/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 4.44" Length Thru Bore; P3 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
4.44英寸 | 112.776毫米