SKF
SKF
PHF SDS-1-5/8
SKF SKF
描述
SKF PHF SDS-1-5/8
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 1-5/8" Bore; 2.187" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
制造商部件号
PHF SDS-1-5/8
BDI部件号
1279636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/PHF-SDS-1-5-8/p/1279636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572773314
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SDS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
1
详细描述
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 1-5/8" Bore; 2.187" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米