PHF SK-RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-QD-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJoa1ppOHhNREV5TURBNU5UWTJNakV4TUM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVVVJmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzU1MjczZWQ1MjJmZmYyNzBlYzBjMjA5ZDMwY2YwOTgyNjA5NTU1NzdhMmQxMTJiYmQ1ZDNlMTk4ZDQxNGRlZQ
1279668 衬套 

SKF SKF

PHF SK-RSB

描述

SKF PHF SK-RSB

Shaft Bushing; Shaft Bushing; 2.812" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; No Keyway; QD Bushing

制造商部件号

PHF SK-RSB

BDI部件号
1279668

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574060610
重量 / Kilogram
1.51
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SK
是否有键槽
No
衬套类型
QD
其它特点
Rough Stock Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
2
详细描述
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 2.812" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
内圈长
1.938英寸 | 49.225毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.812 英寸 | 71.425 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新