PHF TB1615RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL1-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnM01pOHhNREV5TURBNU5qYzBNelExTkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXd4WDFKVFFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMDgyM2RhZDQwMzFjZjRhOGZjNzE0MDVkZGEzNDk3ZjM4YTdlYzZjOGViOTA3MDZkZjM3NmMyNzQzY2ZlMzVi
1279114 衬套 

SKF SKF

PHF TB1615RSB

描述

SKF PHF TB1615RSB

Shaft Bushing; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

PHF TB1615RSB

BDI部件号
1279114

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316574060269
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1615
是否有键槽
No
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Rough Stock Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
1.01413
详细描述
Shaft Bushing; 2-1/4" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1615 Bushing Series; No Keyway; Taper Lock Bushing
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新