PHF TB3525X3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-TL2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJtTDJoaFpDOHhNRFV3TnpJMU1EQTBNRGcyTWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZWRXd5WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTUwMmQwNDNkY2Q0NmExODJkZjM0YmNlOTQyNTE0YTJhYWU3ZWZiM2Y4MjVjMDc5NjJmNzA2YzY4OGZlYWFiNg
1279276 衬套 

SKF SKF

PHF TB3525X3

描述

SKF PHF TB3525X3

Shaft Bushing; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

制造商部件号

PHF TB3525X3

BDI部件号
1279276

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572611371
重量 / Kilogram
2.7
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3525
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
9.32555
详细描述
Shaft Bushing; 3" Bore; 5" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新