PSX6-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-QD-KW-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMlpDOHhNRFEyT1RNeE1UTTRNVFV6TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVVVJmUzFkZlUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1YTc1OTdkOWFhYmEzMGZlNDQ2NmYwNzk0YWZjOGVmNTU2ZGMyMDBkOWEwNzJhY2RmOTE2NzNjNmI5MjZiNzU0
20219347 衬套 

DODGE DODGE

PSX6-1/2

描述

DODGE PSX6-1/2

Shaft Bushing; 6-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

PSX6-1/2

BDI部件号
20219347

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568616932
重量 / Kilogram
24.36
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
PS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 6-1/2" Bore; 8-1/4" Outside Diameter; 6-1/2" Length Thru Bore; PS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
外径
8.25 英寸 | 209.55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新