Q1 2-1/8 304SS KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GBUSHXX-SP1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJneE55OHhNRE0wTXpnM016UTNPRFk0Tmk5SlRrUk5MVWRDVlZOSVdGaGZVMUF4WDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzllYzg0NzU2NzUyZjcyYWM1ZWNjOGZjZTE4OWY0MjQ0OThlMTE3MmM5ZTNmNjQ1ZDFiNzJiYTEyZjkwOTIzYw
21536790 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

Q1 2-1/8 304SS KW

描述

MARTIN SPROCKET & GR Q1 2-1/8 304SS KW

Bushing, Shaft; 2-1/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

Q1 2-1/8 304SS KW

BDI部件号
21536790

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
Q1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 2-1/8" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 2-1/2" Length Thru Bore; Q1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新