QT 1-3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE55OHhNRE13TXprNE1UQTVNamc1TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVJmUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NzU4ZjhiYTA2YzNmNWI1MzBjOGY4YjEyMWNjY2YwODk0NDE3N2RiMzQ4ZmVkZDY3NTA0OGIyYjI2NTQxYTg4
1124334 衬套 

GATES GATES

QT 1-3/8

描述

GATES QT 1-3/8

1-3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

QT 1-3/8

BDI部件号
1124334

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053223637
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H 1.3/8
制造商内部编号
7812-0017
重量/磅
0.45
详细描述
1-3/8" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新