QT 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJobE5pOHhNRGN4TVRJMk1qZ3lNalF6TUM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVJmVGt0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2QyYWViNTliY2Y1NDM0NDRiM2I0ZmE1ZDdiZmQzMmNhZmFhODExNjIzNjlkNmU4MDE1ZTJkMDIwNDVkOWRmZg
1124351 衬套 

GATES GATES

QT 7/16

描述

GATES QT 7/16

7/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style

制造商部件号

QT 7/16

BDI部件号
1124351

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053223446
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
H
是否有键槽
No
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
H.7/16
制造商内部编号
7812-0002
重量/磅
0.9
详细描述
7/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; H Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing Style
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新