R1-3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST2-KW2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcwTnk4eE1EYzNNREEyTnpnME9USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlUxUXlYMHRYTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVmMjg0YTU4ZWM0ZDRhNDMyNDY4NTI3NDhkZWUxODEyNmM2ODNjMWNlMGQ2NjQ4NWYwM2IxOWIzYTJmZGVjNGM
739926 衬套 

POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC

R1-3

描述

POWERDRIVE LLC R1-3

3" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

R1-3

BDI部件号
739926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
EAN条码
0637363100841
重量 / Kilogram
3.41
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
R1-(3)
重量/磅
7.5
详细描述
3" Bore; 4" Outside Diameter; 2.88" Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新