R1 80MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST2-KW2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcwTnk4eE1EYzNNREEyTnpnME9USTBOaTlKVGtSWVdGaENWVk5JV0ZoZlUxUXlYMHRYTWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVmMjg0YTU4ZWM0ZDRhNDMyNDY4NTI3NDhkZWUxODEyNmM2ODNjMWNlMGQ2NjQ4NWYwM2IxOWIzYTJmZGVjNGM
610873 衬套 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

R1 80MM

描述

MARTIN SPROCKET & GR R1 80MM

Shaft Bushing; 80MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

R1 80MM

BDI部件号
610873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950817354
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Steel - Ductile Iron
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
R1 80MM
重量/磅
7.5
详细描述
Shaft Bushing; 80MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新