R1-95MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUBUSHXX-ST2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJobE15OHhNRE0wTXpnM01EY3lOakUzTkM5SlRrUlVVMVZDVlZOSVdGaGZVMVF5WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjVmNGZhNzg2NTkxNWUxMzBlZWQ0N2YzNTUxZTIwOWYyZTIwYmZlMjMyMGJmMTFiNDhhZDc0N2VlNDhmODU0
927914 衬套 

TSUBAKI TSUBAKI

R1-95MM

描述

TSUBAKI R1-95MM

Bushing, Shaft; 95MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

R1-95MM

BDI部件号
927914

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Bushing, Shaft; 95MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 73.152MM Length Thru Bore; R1 Bushing Series; Yes Keyway; Split Taper Bushing
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
内圈长
2.88英寸 | 73.152毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新