TIMKEN
								TIMKEN
							
						
					R2-2-11/16
				 
				TIMKEN TIMKEN
描述
						
                            
								TIMKEN R2-2-11/16
Shaft Bushing; 2-11/16" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
                         	制造商部件号
	                    
	                      	R2-2-11/16
							BDI部件号
						
	                      	24312944
							
						
详情
                    
                        
                            
                        2099-12-31
						http://schema.org/NewCondition
						https://schema.org/LimitedAvailability
                        https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/R2-2-11-16/p/24312944
						
		
		
		单价(不含税)
					
								请求报价
							
					
		
	
                            BDIExpress
                        
					
					
					
				
				| 
 | |||
产品详细信息
分类
		
		最低订购量
				无
					EAN条码
				0070964147813
					重量 / Kilogram
				4.99
					Product Group - BDI
				M02194
					衬套系列
				
					R2
			是否有键槽
				
					Yes
			衬套类型
				
					Split Taper
			其它特点
				
					Keyway on ID
			英寸 - 公制
				
					Inch
			类别 - BDI
				
					Bushing
			名称
				
					Bushing
			关键字串
				
					Shaft
			重量/磅
				
					11
			详细描述
				
					Shaft Bushing; 2-11/16" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
			内圈长
				
					4.88英寸 | 123.952毫米
			外径
				
					4 英寸 | 101.6 毫米
			孔径
				
					2.688 英寸 | 68.275 毫米