POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
R2-3-1/8
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC R2-3-1/8
3-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
R2-3-1/8
BDI部件号
739994
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/R2-3-1-8/p/739994
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
R2-(3-1/8)
重量/磅
11
详细描述
3-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
内圈长
4.88英寸 | 123.952毫米