R2-80MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-ST2-KW1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJobFlpOHhNRFV3TnpFNU5ERTNNVFF5TWk5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZVMVF5WDB0WE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MWZhZWRjNDQ2MWNhN2MxMjI5YTFlNWY4NDYyNmU4NDFkMmY5NDY4MjVkZjNjZmRjMDE1YjMxM2IyMzA1MDky
24313010 衬套 

TIMKEN TIMKEN

R2-80MM

描述

TIMKEN R2-80MM

Shaft Bushing; 80MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

R2-80MM

BDI部件号
24313010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0070964148148
重量 / Kilogram
4.99
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
R2
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
11
详细描述
Shaft Bushing; 80MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 123.952MM Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
内圈长
4.88英寸 | 123.952毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新